Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastfuss für TS35 Stahl mit M4 Gewinde FM4/TS35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2669016
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0687900000
EAN/GTIN:
     4008190086459
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profilschiene
Tragschiene
Ein Montagefuß erleichtert das Abrasten der Reihenklemme. Breite: 14 mm, Höhe: 50,2 mm, Tiefe: 7 mm, Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FM4/TS35
Ident Code:
0687900000
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, Hutschienenadapter, Profilschienenadapter, Geräteträger, Adapter, Einzelaufstellung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2485
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,89655*
€ 1,37655*
Lager 6318
unbekannt
40
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,0286*
€ 1,3986*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9424*
€ 1,486*
15 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1076*
€ 1,5076*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,90223*
€ 1,52223*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,3986*
€ 1,66433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3086*
€ 1,55723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2586*
€ 1,49773
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1886*
€ 1,41443
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0286*
€ 1,22403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 55,944* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.