Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägbügel 30° Schruabe M6 h=46mm Anschlag Trags. BG/SHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2680716
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201594
EAN/GTIN:
     4017918017408
Suchbegriffe:
Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,T...
Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Tei...
Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teil...
Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,T...
Schrägbügel, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Farbe: silberfarben Werkstoff: Metall, Befestigungsart: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
BG/SHA
Ident Code:
1201594
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,436*
€ 1,996*
10
€ 5,46*
ab € 1,496*
€ 2,086*
10
€ 5,95*
ab € 1,5146*
€ 2,1146*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,5566*
€ 2,1666*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,7152*
€ 2,3852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3852*
€ 2,83839
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3152*
€ 2,75509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1552*
€ 2,56469
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9852*
€ 2,36239
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7152*
€ 2,04109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,852* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.