Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingabeop. DC-Ausgang max. 100mA Leuchtanzeige EMG10-OE-110DC/48DC/100


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2681734
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2948924
EAN/GTIN:
     4017918083595
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Eingabe-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 110 V DC, Ausgang: 4 - 48 V DC/max. 100 mA Bemessungsbetriebsstrom Ie: 0,1 A, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 88...132 V, Ausgangsspannung: 4...48 V, mit LED-Anzeige: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EMG10-OE-110DC/48DC/100
Ident Code:
2948924
Weitere Suchbegriffe: Optokoppler, Relaismodul, halbleiterrelais phoenix contact, leistungsrelais, Schaltrelais mit DIN- Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 39,08*
€ 42,69*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 39,36*
€ 43,08*
10
Frei Haus
ab € 39,866*
€ 44,781*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 40,84*
€ 45,08*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 43,22*
€ 47,01*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 47,01*
€ 55,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,58*
€ 55,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 45,09*
€ 53,66
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 44,46*
€ 52,91
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 43,22*
€ 51,43
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 43,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 470,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.