Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleistenmarker für Leistenkennzeichnung KLM-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2685944
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1004348
EAN/GTIN:
     4017918012038
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: stecken, Schriftfeldgröße: 44 x 7 mm Breite: 9,5 mm, Höhe: 36,5 mm, Befestigung selbstklebend: false, Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
KLM-A
Ident Code:
1004348
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Reihenklemmen Endhalter, Reihenklemmen Endhalterung, Reihenklemmen Endklammer, Reihenklemmen Endwinkel, phoenix contact klemmenmarkierung, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 0,87*
Lager 6318
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7418*
€ 0,9418*
7 Tage
1004
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,6327*
€ 1,0052*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,65*
€ 1,01*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,65545*
€ 1,01545*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9418*
€ 1,12074
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8818*
€ 1,04934
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7418*
€ 0,88274
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 94,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829438
ab € 30,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0830048
ab € 9,68575*
Zubehör
Phoenix Contact
0819275
ab € 85,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0808244
ab € 5,1935*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.