Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägbügel 30° Schruabe M6 Höhe 46mm BG/SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2688071
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201099
EAN/GTIN:
     4017918017217
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Schrägbügel, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Farbe: silberfarben Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
BG/SH
Ident Code:
1201099
Weitere Suchbegriffe: Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,426*
€ 1,986*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4443*
€ 2,0505*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,5046*
€ 2,0946*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,17*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,7052*
€ 2,3652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3652*
€ 2,81459
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2952*
€ 2,73129
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1752*
€ 2,58849
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0452*
€ 2,43379
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7052*
€ 2,02919
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,652* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
467387
ab € 40,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.