Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleistenmarker aufrastbar KLM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2688117
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1004306
EAN/GTIN:
     4017918012007
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: stecken, Schriftfeldgröße: 25 x 6 mm Breite: 8 mm, Höhe: 22 mm, Befestigung selbstklebend: false, Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
KLM
Ident Code:
1004306
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5019*
€ 0,6593*
4 Tage
100
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5406*
€ 0,7086*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5438*
€ 0,7138*
Lager 6318
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5923*
€ 0,7723*
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5972*
€ 0,7772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7723*
€ 0,91904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6823*
€ 0,81194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6623*
€ 0,78814
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5923*
€ 0,70484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829435
ab € 3,0507*
Zubehör
Phoenix Contact
0808105
ab € 5,0128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.