Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme 2x50-240mm 630A 10x16x0,8-11x21x1mm K2X240/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2710135
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     093831
EAN/GTIN:
     4015080938316
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Hauptleitungsklemme
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=630 A, Anzahl Pole=1, Anschlussquerschnitte: Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig und Aluminium Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig=1x150-300 oder 2x50-240mm² oder Aluminium, Sektorkabel eindrähtig=1x150-240 oder 2x95-185mm². Andere Seite: Cu-Band 10x16x0.8 bis 11x21x1 oder Cu- Schiene=40x15mm, Hinweise: Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich, Nennstrom: 630 A, Montageart: Schraube, Breite: 240 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 125 mm, Anschlussart: schrauben, Anzahl der Eingänge: 1, Anzahl der Ausgänge: 2, Polzahl: 1, Berührungssicher: true, geeignet für feindrähtige Leiter: false, geeignet für massive Leiter: false, geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, geeignet für feinstdrähtige Leiter: false, geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, Leiterquerschnitt Zugang: 70...240 mm², Leiterquerschnitt Abgang: 70...300 mm², Leiterquerschnitt Zugang AWG: 0...500, Leiterquerschnitt Abgang AWG: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
K2X240/1
Ident Code:
093831
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,39*
€ 102,83*
€ 5,00*
ab € 87,44*
€ 105,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,70*
€ 108,78*
Frei Haus
ab € 90,61*
€ 109,24*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,58*
€ 112,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.