Kabeltüllen, verwendbar für für Wandstärke 2-8mm, Weich-PVC, cadmium- und bleifrei, Leitungseinführung PG 13.5, Bohrungsdurchmesser=21.5mm, Leitungsaußendurchmesser=7-16mm, Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig=1,5-4mm², ähnlich RAL 7035, Farbe: grau, Ausführung: geschlossen, Wasserdicht: true, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: sonstige, Gesamtlänge: 122 mm, Kabeleinführung: rund, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -5...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Gewindemaß (metrisch): 0, Winkelausführung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 7...16 mm, Schutzart (IP): IP65, Bohrungsdurchmesser: 21,5 mm, Für Wandstärke: 2...8 mm, Gewindemaß PG: 13,5, Schrumpftechnik: false, Anzahl der Kabel: 1, geeignet für Kabelverschraubung: false, Gasdicht: true, Feuerfest: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | KT13,5 | Ident Code: | 019658 |
|