Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse IP23, verwendbar für STZ5,3 STZ8,3 +IP23/05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2711960
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     200648
EAN/GTIN:
     4015082006488
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
Netztrafo
IP23 Gehäuse für STZ5,3 bis STZ8,3, Gehäuse verwendbar für Primär bzw. Sekundärspannung > 110 V Breite: 570 mm, Ausführung: Einbau, Höhe: 430 mm, Tiefe: 270 mm, mit transparentem Deckel: false, geeignet für NOT-AUS: false, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Schutzart (IP): IP23, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
+IP23/05
Ident Code:
200648
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, eaton leergehäuse, leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,39*
€ 249,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 236,05*
€ 276,38*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 236,50*
€ 276,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,52*
€ 293,57*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 262,34*
€ 303,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,38*
€ 328,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,26*
€ 323,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,39*
€ 317,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,18*
€ 304,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.