Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse IP23, verwendbar für DTZ8,0 DTZ25 +IP23/34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2711966
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     200755
EAN/GTIN:
     4015082007553
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
Netztrafo
IP23 Gehäuse für DTZ8,0 bis DTZ25, Gehäuse verwendbar für Primär bzw. Sekundärspannung von 42 V bis max. 1000 V inkl. Anzapfung Breite: 460 mm, Ausführung: Einbau, Höhe: 620 mm, Tiefe: 390 mm, mit transparentem Deckel: false, geeignet für NOT-AUS: false, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Schutzart (IP): IP23, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
+IP23/34
Ident Code:
200755
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV-Rackmontagesatz, eaton leergehäuse, leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 255,73*
€ 300,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 289,76*
€ 337,38*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 289,86*
€ 337,38*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 284,95*
€ 338,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 312,11*
€ 360,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,38*
€ 401,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,94*
€ 396,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,13*
€ 382,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,83*
€ 373,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,86*
€ 344,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
WUPG4HR-AX-00
ab € 1.093,70*
Zubehör
APC
WSTRTUP5X8-SB-13
ab € 129,02*
Zubehör
APC
WSTRTUP5X8-AX-41
ab € 1.566,46*
Zubehör
APC
WSTRTUP7X24-SL-12
ab € 1.726,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.