| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2713744 Herst.-Nr.: 091510 EAN/GTIN: 4015080915102 |
| |
|
| | |
| Praktisches transparentes Einlegeschild mit aufgedruckter Symbolik, einsatzbereit zur Verwendung auf RMQ16 Leuchtdrucktasten und flachen Leuchtmeldern mit den Frontabmessungen 25x25mm Breite: 19 mm, Höhe: 19 mm, Farbe der Linse: grau, Durchmesser: 0 mm, Bauform: flach, Einbaudurchmesser: 16 mm, Form der Linse: quadratisch, Beschriftet: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 153LQ25 | Ident Code: | 091510 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 20 | | € 4,45* | ab € 0,21* | € 0,36* | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 0,2695* | € 0,4695* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 0,28* | € 0,49* | | | | | 30 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 0,29* | € 0,50* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,29* | € 0,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|