| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2713911 Herst.-Nr.: 038767 EAN/GTIN: 4015080387671 |
| |
|
| | |
| Einlegeschild, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Anbindung an SmartWire-DT: nein Farbe: Silber, Breite: 22 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Höhe: 10 mm, Form: rechteckig, Aufdruck ISO-Symbole: ohne, Wörtlicher Aufdruck: Betrieb, Sprache des Aufdrucks: Englisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 283SQ25 | Ident Code: | 038767 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 4,45* | ab € 0,29* | € 0,50* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 0,39* | € 0,67* | | | | Lager 6318 | | | | 20 | | € 5,50* | ab € 0,40* | € 0,69* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,41* | € 0,70* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 0,42* | € 0,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|