| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2713994 Herst.-Nr.: 091563 EAN/GTIN: 4015080915638 |
| |
|
| | |
| Tastenplatte für Drucktasten, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Beschriftung: MARCHE, Anbindung an SmartWire-DT: nein Farbe: schwarz, Breite: 19 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Höhe: 19 mm, Form: quadratisch, Aufdruck: sonstige, Bauform: flach, Programmdurchmesser: 16 mm, Gravierbar: false, Aufdruck ISO-Symbole: ohne, geeignet für Drucktaster: true, geeignet für Leuchtdrucktaste: false, geeignet für Leuchtmelder: false, geeignet für Pilz-Drucktaster: false, geeignet für Signalleuchte: false, geeignet für Wahlschalter: false, Wörtlicher Aufdruck: Ein, Sprache des Aufdrucks: Französisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 321TQ25 | Ident Code: | 091563 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 119 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 0,87* | € 1,36* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 1,24* | € 1,78* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,20* | € 1,84* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 1,30* | € 1,87* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,28* | € 1,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|