Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenplatte für Drucktasten, Besch riftung: Spindel START, 25 x 25 811TQ25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2714229
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     053898
EAN/GTIN:
     4015080538981
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe eaton
Tastenplatte für Drucktasten, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Beschriftung: Spindel START, Anbindung an SmartWire-DT: nein Farbe: weiß, Breite: 3 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Höhe: 19 mm, Form: quadratisch, Aufdruck: sonstige, Bauform: flach, Programmdurchmesser: 16 mm, Gravierbar: false, Aufdruck ISO-Symbole: Symbol "Spindel START", geeignet für Drucktaster: true, geeignet für Leuchtdrucktaste: false, geeignet für Leuchtmelder: false, geeignet für Pilz-Drucktaster: false, geeignet für Signalleuchte: false, geeignet für Wahlschalter: false, Wörtlicher Aufdruck: sonstige, Sprache des Aufdrucks: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
811TQ25
Ident Code:
053898
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
119 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,87*
€ 1,36*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,84*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,24*
€ 1,90*
1
€ 5,00*
ab € 1,26*
€ 1,92*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.