| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2719913 Herst.-Nr.: 055875 EAN/GTIN: 4015080558750 |
| |
|
| | |
| Messgeräteabdeckung für einschnappbare Messgeräte 96x96mm max. 6 Stück, Die Befestigung der Messgeräteabdeckung erfolgt mit Haltern AH-GA, verwendbar für Gehäuse CI44E-250, RAL 7035 Farbe: grau, Breite: 375 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 375 mm, Tiefe: 100 mm, RAL-Nummer: 7035, Max. Belastbarkeit: 0 kg, geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | GA-MS-I44 | Ident Code: | 055875 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,14* | € 53,56* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,28* | € 56,22* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,56* | € 58,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,03* | € 62,20* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 49,11* | € 63,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|