| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2726092 Herst.-Nr.: 086730 EAN/GTIN: 4015080867302 |
| |
|
| | |
| Standsockel für CI Standverteiler, stabile Industrie- Ausführung, geschweisst, anschließend verzinkt und pulverbeschichtet, Breite=1500mm, Tiefe=300mm RAL 7022 Umbragrau Farbe: schwarz, Breite: 300 mm, Ausführung: Sockel komplett, Höhe: 50 mm, Tiefe: 1500 mm, Max. Belastbarkeit: 500 kg, geeignet für Be-/Entlüftung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 1500 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 300 mm, Werkstoff: Stahl, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Schlagfestigkeit: sonstige, geeignet für Außenaufstellung: true, geeignet für Kabelrangierung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | SS5-ID1500 | Ident Code: | 086730 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 104,56* | € 125,02* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 106,34* | € 127,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,58* | € 132,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 113,65* | € 134,47* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 115,71* | € 136,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|