| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2726256 Herst.-Nr.: 907748 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Zubehör zu Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T0, T3, P1, 690 V/20A, Schutzart Front IP65, Vorhängeschlosssperre, Knebelgriff schwarz. Bauformen allgemein: Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet. Werkstoff: Polycarbonat (PC), mit Beschriftungsfeld: true, Max. Anzahl der Vorhängeschlösser: 3, Geeignet für Bügelstärke: 2...4 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | SVC(*)-T3 | Ident Code: | 907748 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,30* | € 33,37* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,14* | € 34,67* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,68* | € 36,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,49* | € 37,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|