EIN-Taster, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 1, Tastfunktion: Tastfunktion in Stellung 1, Schutzart: Front IP30, Bauform: Verteilereinbau, Schaltwinkel: 45°, Schaltverhalten: tastend, mit Rückzug von 1, 1 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 20 A, Frontschild: I<1 Anzahl der Schaltstellungen: 2, Bemessungsdauerstrom Iu: 20 A, Polzahl: 1, mit Nullstellung: false, mit Rückzug in Nullstellung: false, Breite in Teilungseinheiten: 4, Schutzart (IP), frontseitig: IP30, Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Frontschildgröße: 48x48 mm, geeignet für Bodenbefestigung: true, geeignet für Frontbefestigung: false, geeignet für Verteilereinbau: true, geeignet für Zwischenbau: false, Komplettgerät im Gehäuse: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Gerätebauart: Einbaugerät, Schutzart (NEMA), frontseitig: 2 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | T0-1-15321/IVS | Ident Code: | 093436 |
|