Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2741390 Herst.-Nr.: LA4DWB EAN/GTIN: 3389110236477 |
| |
|
| | |
| Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. Höhe: 19 mm, mit integrierter Schutzbeschaltung: false, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24 V, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Betriebsspannung AC 50 Hz: 24...250 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 24...250 V, Art der Aufstellung: Direktanbau, Spannungsart zur Betätigung: DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LA4DWB | Ident Code: | LA4DWB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: interface relais, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,22* | € 43,20* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,47* | € 46,94* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,60* | € 47,13* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,83* | € 48,45* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 48,04* | € 60,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|