Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2741499 Herst.-Nr.: LA9D93 EAN/GTIN: 3389110232493 |
| |
|
| | |
| Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. Farbe: weiß, Breite: 7 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 21 mm, Selbstklebend: true, Länge: 0,0 mm, Beschriftung: ohne Beschriftung, Magnetisch: false, Transparent: false, Fluoreszierend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LA9D93 | Ident Code: | LA9D93 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 3,89* | € 4,70* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 3,39* | € 5,20* | | | | | 14 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 3,78* | € 5,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,79* | € 5,78* | | | | Lager 6318 | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 4,96* | € 5,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 589,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|