Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2742296 Herst.-Nr.: XACB9122 EAN/GTIN: 3389110644609 |
| |
|
| | |
| Drucktaster mit Schutzkappe für Drucktaster, schwarz, 4 mm Verfahrweg, -40 °C bis +70 °C. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser. Lochdurchmesser: 22,5 mm, Farbe des Knopfes: schwarz/weiß/rot, geeignet für Beleuchtung: false, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Tastend: true, Beschriftet: false, Bauform des Knopfes: hoch, Farbe Frontring: schwarz, Schutzart (IP), frontseitig: IP65/IP67, mit Schutzabdeckung: false, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Schaltfunktion verrastend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | XACB9122 | Ident Code: | XACB9122 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,771* | € 3,741* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,855* | € 3,845* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,78* | € 3,97* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,78* | € 4,05* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,54* | € 5,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|