Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangsstecker 2-polig AK5PC32LPH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2744157
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AK5PC32LPH
EAN/GTIN:
     3389110588996
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Abgangsstecker, 2p, 32A, mit Leitung 1000mm. Farbe: grau, Breite: 38 mm, Höhe: 46 mm, RAL-Nummer: 7021, mit Arretierung: true, Absicherung: ohne, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 2, Phasenselektion: false, Polzahl: 1, Länge: 18 mm, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0,0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0,0, Abgangsart: Kabel, Bemessungsspannung AC 50 Hz: 400...690 V, Ausführung der Steckdosen: sonstige, Bemessungsstrom AC 50 Hz: 32 A, Anzahl der NEMA-Steckdosen: 0,0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
AK5PC32LPH
Ident Code:
AK5PC32LPH
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenadapter 32a, sammelschienenadapter, Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,98*
€ 10,69*
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,48*
€ 11,34*
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,275*
€ 12,305*
41 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,39*
€ 12,44*
Lager 6318
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,05*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 86,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.