| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2756923 Herst.-Nr.: 1SBN030100R1000 EAN/GTIN: 3471522121363 |
| |
|
| | |
| Mechanische Verriegelung für zwei nebeneinander montierte Schütze mit Spulen für Wechselstrom- oder Gleichstrombetätigung. Bei Montage zwischen zwei Schützen verhindert die mechanische Verriegelung, dass ein Schütz schließt, solange das andere Schütz noch geschlossen ist. Passend für A/AL9 - A/AL40. Hilfskontakte anbaubar: false, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | VM5-1 | Ident Code: | 1SBN030100R1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,45* | € 20,51* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,47* | € 21,63* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,46* | € 23,33* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,52* | € 23,59* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,24* | € 25,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|