| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2758748 Herst.-Nr.: GHQ3280001R0001 EAN/GTIN: 4013232732003 |
| |
|
| | |
| Mit 2-zeiligem LCD-Display und 15er-Tastatur zur komfortablen Bedienung und Programmierung der Zentralen. Bis zu 3 Bedienteile je L108 und L208, 8 Bedienteile je L240 und bis zu 8 Bedienteile je L840. Montageart: Aufbau, Farbe: weiß, Breite: 152 mm, Höhe: 103 mm, Tiefe: 30 mm, Anzahl der Gruppen: 0, mit LCD-Anzeige: true, Touchpanel: false, mit LED-Anzeige: false, Erweiterungspanel: false, VdS-Klasse: C Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | L840/PT | Ident Code: | GHQ3280001R0001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 317,14* | € 370,53* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 318,16* | € 372,84* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 323,31* | € 379,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 326,88* | € 381,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 383,62* | € 448,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|