| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2759380 Herst.-Nr.: GHQ6301901R0001 EAN/GTIN: 4012233802302 |
| |
|
| | |
| Für den Anschluss der Busgeräte an ABB i-bus® sowie das Durchschleifen oder Verzweigen der Busleitung. Erhältlich in schwarz/rot als Busanschlussklemme und in weiß/gelb als Anschluss-klemme. Ausführung: Busanschlussklemme, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | BUSKLEMME | Ident Code: | GHQ6301901R0001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,95* | € 1,25* | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,01* | € 1,32* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,04* | € 1,36* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,07* | € 1,39* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 1,15* | € 1,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|