| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-2759736 Herst.-Nr.: GHQ6301908R0001 EAN/GTIN: 4016779469807 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für den Busanschluss der Geräte mit Busanschlussklemme auf der Frontseite. Vorgefertigte Brücken zur Verbindung der Geräte waagrecht oder senkrecht. Ausführung: Busanschlussklemme, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Bussystem KNX-Funk: false Länge: 200mm Ausführung: waagerecht Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | VB/K200.1 | Ident Code: | GHQ6301908R0001 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: verdrahtungsbrücke, Instabus-Anschluss-/Abzweigklemme, Anschluss-/Abzweigklemme, EIB-Micro-Verbindungsklemme, Busankopplerklemme, Verbinder-Klemme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |