| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2762521 Herst.-Nr.: 294908 EAN/GTIN: 4015082949082 |
| |
|
| | |
| Klemmenträger-Abdeckung, blau, für Kleinverteiler, Ersatzbedarf BC-A & KLV-U Farbe: blau, Breite: 70 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 35 mm, Tiefe: 250 mm, RAL-Nummer: 5012, Max. Belastbarkeit: 0 kg, geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BCZ-CS-BO-B | Ident Code: | 294908 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,50* | € 2,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,51* | € 2,38* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1,66* | € 2,60* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,70* | € 2,67* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1,78* | € 2,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|