Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,25mm² gelb l=6mm 1000 Stück DZ5CE002L6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2772839
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CE002L6
EAN/GTIN:
     3389110210422
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülse nach NFC63-023 mit Isolierkragen Querschnitt 0,25 mm² - Farbe gelb Länge kurz. Farbe: gelb, Hülsenlänge: 6 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Gesamtlänge: 10 mm, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 35 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polyamid (PA), AWG-Größe: 26
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
DZ5CE002L6
Ident Code:
DZ5CE002L6
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,03717*
€ 0,04977*
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,0371*
€ 0,0498*
1000
€ 5,00*
ab € 0,03776*
€ 0,05016*
1000
Frei Haus
ab € 0,0386*
€ 0,0517*
Lager 6318
unbekannt
1000
€ 5,50*
ab € 0,0438*
€ 0,0578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 57,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.