Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2775283 Herst.-Nr.: GV2G254 EAN/GTIN: 3389110555936 |
| |
|
| | |
| TeSys Schienensystem für Motorschutzschalter GV2. Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A. Abstand 54, MTZ 20, Verwendung 2 Abgangsstellen. Verwendung für GV2 mit Anschlussart Schraubklemmen. Farbe: schwarz, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 3, Länge: 108 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 11 kA, Breite in Teilungseinheiten: 54, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 2, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Teilungsmaß: 54 mm, Zuschneidbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | GV2G254 | Ident Code: | GV2G254 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,19* | € 7,21* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,14* | € 8,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 6,40* | € 8,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,47* | € 8,93* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,12* | € 11,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|