Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2775284 Herst.-Nr.: GV2G272 EAN/GTIN: 3389110555929 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren. Farbe: schwarz, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 3, Länge: 144 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 11 kA, Breite in Teilungseinheiten: 72, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 2, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Teilungsmaß: 72 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | GV2G272 | Ident Code: | GV2G272 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,75* | € 9,43* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,76* | € 10,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,89* | € 11,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,90* | € 11,05* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,91* | € 13,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|