Relaisstecker, bestückt mit Hengstler-Klein-Rund-Relais, Kontakte (AgSnO2+Au): kleine bis große Leistungen, 4 Wechsler, Eingangsspannung 220 V DC, mit Leuchtanzeige, steckbar auf Grundklemmenblöcke Nennstrom: 0,006 A, Breite: 45,6 mm, Höhe: 33 mm, Tiefe: 88,33 mm, mit abnehmbaren Klemmen: true, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 176 V, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 4 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ST-REL7-HG220/4X21 | Ident Code: | 2892465 |
|