| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2794683 Herst.-Nr.: 1SCA022191R2170 EAN/GTIN: 6417019157856 |
| |
|
| | |
| YMF-MB10215 Kabelflansch für Kunststoffgeh. I/B-Flansch Schutzabdeckung Breite: 49 mm, Ausführung: blind, Höhe: 140,5 mm, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Vorprägungen: true, Typ: gerade, Gewindeart: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | YMF-MB10215,BLINDFL | Ident Code: | 1SCA022191R2170 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,66* | € 18,04* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,95* | € 19,78* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,78* | € 20,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,15* | € 21,41* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 16,32* | € 22,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|