| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2798013 Herst.-Nr.: 2CDL000001R2220 EAN/GTIN: 4016779663557 |
|
|
| | |
| Blindplatten für Geräteabdeckungen mit Materialstärken von 1 bis 3mm. Breite: 1Modul = 17,5mm in der Farbe RAL7035 Grau bzw RAL 9001 Weiß Zubehör: false, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SZ-BP12W | Ident Code: | 2CDL000001R2220 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,69* | € 2,65* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 1,71* | € 2,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,11* | € 3,28* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,11* | € 3,28* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,22* | € 3,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|