Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2799020 Herst.-Nr.: 2CCS800900R0091 EAN/GTIN: 7612271208295 |
| |
|
| | |
| Das S800 Sammelschienensystem besteht aus: S803-BB250 250 A Sammelschiene, 3-polig mit 24 Anschlussfahnen und 2 Endkappen S803-BBPC120 120 mm² Einspeiseblock, 3-polig S800-BBIC Optionale Berührungsschutzkappe für freie Anschlussfahnen S800-END Optionale Endkappe Die durch den Anwender ablängbare Sammelschiene ermöglicht einen sicheren und rationellen Anschluss von S800 Hochleistungsautomaten. Am Einspeiseblock ist ein Kabelquerschnitt bis zu 120 mm² anschließbar. Art des Zubehörs/Ersatzteils: Berührungsschutzabdeckung Endstück, Zubehör: true, Ersatzteil: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | S800-END | Ident Code: | 2CCS800900R0091 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,37* | € 24,26* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,272* | € 25,692* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,20* | € 26,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,78* | € 27,48* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,41* | € 28,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,041* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|