| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2809945 Herst.-Nr.: 231223 EAN/GTIN: 4015082312237 |
| |
|
| | |
| Isolierstoffgehäuse, mit DIN- Schiene, Sortiment: Kleingehäuse CI-K, Leergehäuse, Einzelgerät, Schutzart: Front IP65, IP65, bei Leitungseinführung in Durchstecktechnik, Beschreibung: approbiert für UL, CSA, rundum glatt mit Körnerspitzen, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz, Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Abmessungen Breite: 120 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 160 mm, Einbautiefe: 128 mm Breite: 120 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 160 mm, Tiefe: 222 mm, mit transparentem Deckel: false, geeignet für NOT-AUS: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP65, Schutzart (NEMA): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CI-K3X-160-TS-NA | Ident Code: | 231223 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 56 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,74* | € 34,79* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,89* | € 35,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,91* | € 37,00* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,16* | € 37,07* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 29,22* | € 37,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|