| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2832406 Herst.-Nr.: 2CPX037607R9999 EAN/GTIN: 4011617376071 |
| |
|
| | |
| Innenausbausystem, Verteilerfelder, montiert auf EDF-Profil, für Sammelschienen und Reihenklemmen, Rasteinheit 4 RE = 600 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 96 Platzeinheiten, mit Sammelschienensystem 5-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZB5, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, mit 5 Cu- Schienen, Bemessungsstrom In max. 360 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, Verteilerfelder oder Feldkombinationen müssen die gleichen Rastereinheiten haben wie die Schränke, in die sie eingebaut werden. Bei Stand- und Reihenschaltschränken müssen zwei Felder oder Feldkombinationen übereinander eingebaut werden. Die EDF-Profilschienen sind im Lieferumfang enthalten. Breite: 500 mm, Höhe: 600 mm, Tiefe: 120 mm, mit Montageplatte: false, Art der Abdeckung: geschlossen, mit Abdeckung: true, Anzahl der DIN- Schienen: 0, Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN- Schiene: 0, mit N-PE-Klemmen: false, Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | 2V02A | Ident Code: | 2CPX037607R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 166,52* | € 171,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,38* | € 174,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,47* | € 181,76* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 185,24* | € 190,59* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 188,48* | € 194,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|