Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank 1250x550x205mm univers IP44 FP82TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2833138
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP82TN
EAN/GTIN:
     3250612666386
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler
Schrank, univers, IP44/I, 1250x550x205mm, leer. Wandaufbauschrank für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660-500 und DIN EN 61439, Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 355 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44/IP54, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung aus Kunststoff. Universalleitungseinführungen oben und unten je Feld eingebaut, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit (Keine Vorschläge) mit Dreipunktschließung. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5 feldig. Montageart: sonstige, Schutzklasse: I, Farbe: weiß, Breite: 550 mm, Höhe: 1250 mm, Tiefe: 205 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: false, Oberfläche: pulverbeschichtet, Einbautiefe: 205 mm, Anzahl der Reihen: 8, Art der Abdeckung: Deckel, Anzahl der Leitungseinführungen: 4, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Funktionserhalt: ohne, Breite in Teilungseinheiten: 24, geeignet für Außengebrauch: false, Schlagfestigkeit: IK09, Anzahl der Module: 192, Art der Tür: Einzel, Schutzart (IP): IP44, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: false, Nennstrom (In): 250 A, Materialstärke Gehäuse: 1 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 1 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FP82TN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 332,58*
€ 399,02*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 335,53*
€ 403,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 337,89*
€ 404,45*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 365,07*
€ 436,66*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,05*
€ 479,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,47*
€ 456,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,29*
€ 440,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,53*
€ 399,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.