Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerschrank univ.Z IP44 500x300x205mm ZB011S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2833314
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB011S
EAN/GTIN:
     3250617620406
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Sockelschrank, universZ, 500x300x205mm, SchutzklasseII, IP44, 36 Platzeinheiten. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470/1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinführungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit Dreipunktschließung. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten (PLE). Breite: 300 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 205 mm, Einbautiefe: 205 mm Maße BxT (mm): 300x205
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZB011S
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 248,95*
€ 297,72*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 250,90*
€ 300,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 252,38*
€ 301,15*
Frei Haus
ab € 264,42*
€ 314,89*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 266,87*
€ 319,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,59*
€ 380,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,87*
€ 379,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,97*
€ 366,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,70*
€ 354,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,87*
€ 317,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ001W
ab € 78,04*
Zubehör
Hager
FZ002N
ab € 88,52*
Zubehör
Hager
FZ002W
ab € 93,33*
Zubehör
Hager
FZ017N
ab € 139,52*
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 32,98*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,91*
Zubehör
Hager
FZ360
ab € 22,58*
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,68*
Zubehör
Hager
FZ366
ab € 2,95*
Zubehör
Hager
FZ367
ab € 3,22*
Zubehör
Hager
FZ375
ab € 40,65*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,69*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,11*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,23*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.