| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2833422 Herst.-Nr.: ZU15XS EAN/GTIN: 3250617811682 |
| |
|
| | |
| Verteilerfeld, univers Z, Höhe 750mm, 5-reihig, 1-feldig, PE/N senkrecht.Innenausbau für Verteilerfelder Einbausätze für Verteiler nach Maßnorm DIN 43 870 zum Einbau in Zählerschränke System univers Z zur Stromkreisverteilung. Bestehend aus 250 mm breiten Feldern mit Traggerüst aus profiliertem Stahlblech Verteilerfelder im Rastermaßsystem mit Hutschienen 35x7,5 mm und fingersicheren PE/N-Klemmen in Stecktechnik. Abdeckhaube aus Kunststoff Höhe 300 mm oder 450 mm zur Einhaltung der Schutzisolierung, Schutzart und Berührungsschutz. Alle Hauben mit Plombierschieber zur Plombierung, integriertem Griff und 46 mm Geräteschlitz mit je 12 Platzeinheiten pro 150 mm Rasterns. Die Felder sind mit einem Rastsystem ausgestattet, das einen schnellen und einfachen Schrankeinbau ohne Werkzeug erlaubt. Breite: 250 mm, Höhe: 750 mm, mit Montageplatte: false, mit Abdeckung: true, Anzahl der DIN- Schienen: 5, Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN- Schiene: 12, mit N-PE-Klemmen: true PLE: 60 für Schrankhöhe: 800 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ZU15XS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 126,16* | € 152,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 126,78* | € 154,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 127,41* | € 154,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,68* | € 161,80* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 134,77* | € 164,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|