Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld h=1200mm univ.Z., B=250mm, T=45mm 8-reihig ZU48XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2833425
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU48XS
EAN/GTIN:
     3250617811729
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Verteilerfeld
verteilerfeld hager
verteilerfeld
Verteilerfeld, univers Z, Höhe 1200mm, 8-reihig, 1-feldig, PE/N senkrecht.Innenausbau für Verteilerfelder Einbausätze für Verteiler nach Maßnorm DIN 43 870 zum Einbau in Zählerschränke System univers Z zur Stromkreisverteilung. Bestehend aus 250 mm breiten Feldern mit Traggerüst aus profiliertem Stahlblech Verteilerfelder im Rastermaßsystem mit Hutschienen 35x7,5 mm und fingersicheren PE/N-Klemmen in Stecktechnik. Abdeckhaube aus Kunststoff Höhe 300 mm oder 450 mm zur Einhaltung der Schutzisolierung, Schutzart und Berührungsschutz. Alle Hauben mit Plombierschieber zur Plombierung, integriertem Griff und 46 mm Geräteschlitz mit je 12 Platzeinheiten pro 150 mm Rasterns. Die Felder sind mit einem Rastsystem ausgestattet, das einen schnellen und einfachen Schrankeinbau ohne Werkzeug erlaubt. Breite: 250 mm, Höhe: 1200 mm, Tiefe: 45 mm, mit Montageplatte: false, Anzahl der DIN- Schienen: 8, Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN- Schiene: 12 PLE: 96 für Schrankhöhe: 1250 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZU48XS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,05*
€ 132,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,47*
€ 132,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,29*
€ 135,64*
Frei Haus
ab € 134,39*
€ 138,84*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,34*
€ 140,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
U831R
ab € 14,34*
Zubehör
Hager
U841Y
ab € 3,49*
Zubehör
Hager
ZZ10H
ab € 12,42*
Zubehör
Hager
K50AN
ab € 6,45*
Zubehör
Hager
K50AL
ab € 6,46*
Zubehör
Hager
K50AE
ab € 6,35*
Zubehör
Hager
K240AN
ab € 32,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.