Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2834970 Herst.-Nr.: 2CPX041482R9999 EAN/GTIN: 4011617414827 |
| |
|
| | |
| Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 3 = 746 mm, Bemessungsstrom In max. 250 A Breite: 5 mm, Ausführung: flach, Höhe: 12 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Länge: 746 mm, Bemessungsstrom In: 250 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZXM1003 | Ident Code: | 2CPX041482R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,52* | € 20,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,68* | € 20,71* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,94* | € 21,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 15,26* | € 21,36* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 16,32* | € 22,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|