| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2835684 Herst.-Nr.: 2CPX041633R9999 EAN/GTIN: 4011617416333 |
| |
|
| | |
| Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Hutprofilschienen für Reihenklemmen horizontal, Rasteinheit 1 RE = 150 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 24 Platzeinheiten, Reihenabstand: 150, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm mit Lochung für Drahthalter, feste Montage, nutzbare Tiefe von 51 mm bis 51 mm, nutzbare Breite von 464 mm, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 500 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 120 mm, Polzahl: 0, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 0, Max. Bemessungsstrom: 850 A, mit N-Schiene: false, mit PE-Schiene: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MBK206K | Ident Code: | 2CPX041633R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,38* | € 47,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,52* | € 47,46* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,45* | € 48,63* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,93* | € 49,36* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 40,72* | € 52,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|