| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2835959 Herst.-Nr.: 2CPX046596R9999 EAN/GTIN: 4011617465966 |
| |
|
| | |
| Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Farbe: grau, Breite: 1114 mm, Höhe: 1913 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 1114 mm, Rastermaß: 1000 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 12, mit Schloss: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, geeignet als Seitenwand: false, geeignet als Rückwand: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | RRW48LL | Ident Code: | 2CPX046596R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 188,74* | € 228,60* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 188,76* | € 229,21* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 208,35* | € 252,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 210,56* | € 254,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,66* | € 336,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|