| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2842079 Herst.-Nr.: 2CPX037642R9999 EAN/GTIN: 4011617376422 |
| |
|
| | |
| Innenausbausystem, Verteilerfelder, montiert auf EDF-Profil, für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen, Rasteinheit 7 RE = 1050 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 168 Platzeinheiten, Reihenabstand: 125, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, für Einbaugeräte nach DIN 43880, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, Verteilerfelder oder Feldkombinationen müssen die gleichen Rastereinheiten haben wie die Schränke, in die sie eingebaut werden. Bei Stand- und Reihenschaltschränken müssen zwei Felder oder Feldkombinationen übereinander eingebaut werden. Die EDF-Profilschienen sind im Lieferumfang enthalten. Breite: 500 mm, Höhe: 1050 mm, Tiefe: 120 mm, mit Montageplatte: false, Art der Abdeckung: mit Ausschnitt, mit Abdeckung: true, Anzahl der DIN- Schienen: 4, Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN- Schiene: 24, mit N-PE-Klemmen: false, Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): false: *1 Feldbreite: Verteiler-Doppelf. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | 2V3KA | Ident Code: | 2CPX037642R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 180,15* | € 209,88* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 182,83* | € 211,98* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 188,76* | € 219,13* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 203,51* | € 235,45* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 207,15* | € 239,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|