Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2842879 Herst.-Nr.: ZU96EN EAN/GTIN: 3250612532483 |
|
|
| | |
| Zählertragplatte für eHZ, univers N, Höhe 450mm, mit Raum für Zusatzanwendungen.univers N Einbautragplatte zum Aufbau von Zählerplätzen gemäß der Normenreihe DIN 43870. Ausführung der Tragplatte unabhängig vom Netzsystem. Zählertragplatte leer ohne Anschlusskassette. Breite: 250 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe: 65 mm, RAL-Nummer: 9010, Anzahl der Phasen: 0, Schutzart (IP): IP00, geeignet für Leistungsschalter: false, mit Sicherungshalter: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ZU96EN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,08* | € 75,53* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,39* | € 77,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 62,57* | € 77,28* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 65,31* | € 80,58* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 66,27* | € 81,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|