| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2852124 Herst.-Nr.: 2CPX030847R9999 EAN/GTIN: 4011617308478 |
| |
|
| | |
| Abdeckung aus Kunststoff passend zu UK51..., mit 45 mm Geräteschlitz für 1 x 12 PLE, die Abdeckungsschlitze sind, wenn notwendig, von 12 auf 14 Platzeinheiten erweiterbar, die Fixierung der Abdeckung erfolgt über 90° Schnellverschlussschrauben Farbe: weiß, Breite: 288 mm, Höhe: 518 mm, Tiefe: 41 mm, Anzahl der Reihen: 3, Scharnierend: false, Schnellschließend: true, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP2XC, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | UZ530A | Ident Code: | 2CPX030847R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,60* | € 47,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,04* | € 47,96* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,33* | € 48,03* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,95* | € 49,75* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 40,19* | € 52,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|