Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2856436 Herst.-Nr.: SVN452 EAN/GTIN: 3250615722027 |
| |
|
| | |
| Taster 16A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC mit Leuchtmelder rot 1PLE.Taster mit LED Meldeleuchte nach nach DIN EN 62094-1 (VDE 0632-700) und DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Spannungsart: AC, Schaltstrom: 16 A, Farbe des Knopfes: grau, mit Signallampe: true, Einbautiefe: 66 mm, Max. Lampenleistung: 800 W, Breite in Teilungseinheiten: 1, Schaltspannung: 230 V, Farbe der Kalotte: rot, Lampensockel: sonstige, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Lampenspannung: 230 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | SVN452 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 18,47* | € 20,50* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,20* | € 23,85* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 17,20* | € 23,86* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,04* | € 24,61* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,25* | € 27,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|