EIN-Taster, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Typkenner: TM, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 1, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zentraleinbau, Schaltwinkel: 30°, Schaltverhalten: tastend, mit 0-Stellung, 1 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 10 A, Frontschild: STOP>I Anzahl der Schaltstellungen: 2, Bemessungsdauerstrom Iu: 10 A, Polzahl: 1, mit Nullstellung: false, mit Rückzug in Nullstellung: false, Breite in Teilungseinheiten: 0, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Frontschildgröße: 48x48 mm, geeignet für Bodenbefestigung: false, geeignet für Frontbefestigung: true, geeignet für Verteilereinbau: false, geeignet für Zwischenbau: false, Komplettgerät im Gehäuse: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 500 V, Gerätebauart: Einbaugerät, Schutzart (NEMA), frontseitig: 12 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | TM-1-8174/EZ | Ident Code: | 016646 |
|