| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2882062 Herst.-Nr.: 016714 EAN/GTIN: 4015080167143 |
| |
|
| | |
| EIN-AUS-Taster, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Typkenner: TM, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 2, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zentraleinbau, Schaltwinkel: 30°, Schaltverhalten: tastend, mit 0-Stellung, mit 2-seitigem Rückzug nach 0, 1 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 10 A, Frontschild: STOP>I Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | TM-1-8176/EZ | Ident Code: | 016714 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,05* | € 24,72* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,47* | € 26,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,92* | € 26,05* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,57* | € 26,82* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,52* | € 28,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|