Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene EN 50 022 35x15x2000mm TS35X15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2882450
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     050657
EAN/GTIN:
     4015080506577
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
eaton tragschiene
tragschiene
Hutschiene 35x15mm, nach IEC/EN 60715, Kurzschlussfestigkeit als PE-Leiter entspricht einem Kupferleiter 50mm² nach IEC/EN 60439-1, Lieferlänge=1m Ausführung: Hutschiene 35/15 mm, Höhe: 15 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 35 mm, Lochform: ohne, Werkstoff: Stahl, Bohrlochabstand mittig: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
TS35X15
Ident Code:
050657
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,68*
€ 15,52*
10
Frei Haus
ab € 13,091*
€ 15,861*
10
Frei Haus
ab € 13,581*
€ 16,411*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 14,11*
€ 16,96*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 14,31*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 14,11* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 169,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.